EATON - Lakáselosztó 12mod fk átl ajtóval IP65 GT33341 - 276013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 33
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33341
Gyártói cikkszám
276013
Gyártói típuskód
FKV-O7-FR65-H-1/12
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
33
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
274 mm
Magasság:
259 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
138 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
50 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
0
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12mod fk átl ajtóval IP65