Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Lakáselosztó 24+4mod sülly ac teleajtóval 2s IP40 G47764 - 275525

EATON
MásolásMásolás
EATON - Lakáselosztó 24+4mod sülly ac teleajtóval 2s IP40 G47764

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 28

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47764

Gyártói cikkszám

275525

Gyártói típuskód

KLV-U-2/28-SF

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

28

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

359 mm

Magasság:

464 mm

Beépítési mélység:

90 mm

Mélység:

91 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 24+4mod sülly ac teleajtóval 2s IP40