EATON - Lakáselosztó 24+4mod sülly teleajtóval IP30 GT14648 - 275537
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 28
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14648
Gyártói cikkszám
275537
Gyártói típuskód
KLV-U-2/28-D
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
28
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
359 mm
Magasság:
464 mm
Beépítési mélység:
90 mm
Mélység:
130 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 24+4mod sülly teleajtóval