Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Lakáselosztó 48+8mod sülly ac teleajtóval 4s IP40 G14603 - 275515

EATON
MásolásMásolás
EATON - Lakáselosztó 48+8mod sülly ac teleajtóval 4s IP40 G14603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 56

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G14603

Gyártói cikkszám

275515

Gyártói típuskód

KLV-U-4/56-F

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

56

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

359 mm

Magasság:

714 mm

Beépítési mélység:

90 mm

Mélység:

97 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 48+8mod sülly ac teleajtóval 4s IP40