EATON - Lakáselosztó 54mod fk átl ajtóval IP65 GT00937 - 276019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 54
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00937
Gyártói cikkszám
276019
Gyártói típuskód
FKV-O7-FR65-H-3/54
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
54
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
372 mm
Magasság:
559 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
138 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
0
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 54mod fk átl ajtóval IP65