EATON - Lakáselosztó ajtó KLV-U-3/42 műanyag IP30 GT40860 - 275538
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 42
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40860
Gyártói cikkszám
275538
Gyártói típuskód
KLV-U-3/42-D
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
42
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
359 mm
Magasság:
589 mm
Beépítési mélység:
90 mm
Mélység:
130 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó ajtó KLV-U-3/42 műanyag