Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lakáselosztó, falon kívüli, 120modul (5x24), teli ajtóval, fém, 900x543x140mm, fehér(RAL9016), IP30 GT64875 - 283033

EATON
MásolásMásolás
EATON - Lakáselosztó, falon kívüli, 120modul (5x24), teli ajtóval, fém, 900x543x140mm, fehér(RAL9016), IP30 GT64875

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 5

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 24

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

147 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082830335

Sonepar cikkszám

GT64875

Gyártói cikkszám

283033

Gyártói típuskód

BF-O-5/120-C

Sorok száma:

5

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

24

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

555 mm

Magasság:

910 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

555 mm

Beépítési mélység:

150 mm

Mélység:

150 mm

Beépítési magasság:

910 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

131 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Igen

RAL-szám:

9016

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 120mod fk teleajtóval Fehér kpl