EATON - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 246x310x145mm, szürke(RAL7035), IP65 SN019181 - 174197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081706594
Sonepar cikkszám
SN019181
Gyártói cikkszám
174197
Gyártói típuskód
IKA-1/12-ST
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
310 mm
Magasság:
246 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
145 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
60 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen