EATON - Lakáselosztó, falon kívüli, 132modul (4x33), átlátszó ajtóval, fém, 750x705x140mm, fehér(RAL9016), IP30 SN036032 - 103107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 33
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081029464
Sonepar cikkszám
SN036032
Gyártói cikkszám
103107
Gyártói típuskód
BF-OT-4/132-C
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
33
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
715 mm
Magasság:
760 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
715 mm
Beépítési mélység:
150 mm
Mélység:
150 mm
Beépítési magasság:
760 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
131 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9016
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen