EATON - Lakáselosztó, falon kívüli, 144modul (6x24), teli ajtóval, fém, maszkos szekrény, 1050x543x140mm, fehér(RAL9016), IP30 GT17181 - 283034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 6
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082830342
Sonepar cikkszám
GT17181
Gyártói cikkszám
283034
Gyártói típuskód
BF-O-6/144-C
Sorok száma:
6
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
565 mm
Magasság:
155 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
565 mm
Beépítési mélység:
1065 mm
Mélység:
1065 mm
Beépítési magasság:
155 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
131 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9016
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen