Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lakáselosztó, falon kívüli, 165modul (5x33), átlátszó ajtóval, fém, 900x705x140mm, fehér(RAL9016), IP30 SN036033 - 103108

EATON
MásolásMásolás
EATON - Lakáselosztó, falon kívüli, 165modul (5x33), átlátszó ajtóval, fém, 900x705x140mm, fehér(RAL9016), IP30 SN036033

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 100 kA

  • Névleges feszültség - 415-690 V

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

119 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081029471

Sonepar cikkszám

SN036033

Gyártói cikkszám

103108

Gyártói típuskód

BF-OT-5/165-C

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

100 kA

Névleges feszültség:

415-690 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Pólusszám:

4

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

26.8 W

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Falon kív. kompl. inst.elo. átl. ajtó IP30, fehér