EATON - Lakáselosztó, falon kívüli, 165modul (5x33), teli ajtóval, fém, 900x705x140mm, szürke(RAL7035), IP30 SN036027 - 103095
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 5
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 33
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
179 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081029341
Sonepar cikkszám
SN036027
Gyártói cikkszám
103095
Gyártói típuskód
BF-O-5/165-G-C
Sorok száma:
5
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
33
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
715 mm
Magasság:
910 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
715 mm
Beépítési mélység:
150 mm
Mélység:
150 mm
Beépítési magasság:
910 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
131 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen