Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (1x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 260x410x98mm, fehér(RAL9003), IP40 GT14174 - 280348

EATON
MásolásMásolás
EATON - Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (1x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 260x410x98mm, fehér(RAL9003), IP40 GT14174

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082803483

Sonepar cikkszám

GT14174

Gyártói cikkszám

280348

Gyártói típuskód

BC-O-1/18-ECO

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

260 mm

Magasság:

115 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési mélység:

70 mm

Mélység:

420 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

90 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 18mod fk átl ajtóval