EATON - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), teli ajtóval, műanyag, 522x410x98mm, fehér(RAL9003), IP40 GT10625 - 281694
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082816940
Sonepar cikkszám
GT10625
Gyártói cikkszám
281694
Gyártói típuskód
BC-O-2/36-TW-ECO
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
410 mm
Magasság:
522 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
98 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
90 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen