Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (3x12), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 586x310x145mm, szürke(RAL7035), IP65 SN044520 - 174208

EATON
MásolásMásolás
EATON - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (3x12), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 586x310x145mm, szürke(RAL7035), IP65 SN044520

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081706709

Sonepar cikkszám

SN044520

Gyártói cikkszám

174208

Gyártói típuskód

IKA-3/36-OT

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

310 mm

Magasság:

586 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési mélység:

70 mm

Mélység:

145 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

60 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Falon kív. kiselo. beltéri 3sor36TE, átl.ajtó