EATON - Lakáselosztó, falon kívüli, 39modul (3x13), ajtó nélkül, műanyag, 475x250x94mm, fehér(RAL9010), IP30 SN035883 - 101552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 13
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081014446
Sonepar cikkszám
SN035883
Gyártói cikkszám
101552
Gyártói típuskód
BC-A-3/39
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
13
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
260 mm
Magasság:
100 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
234 mm
Beépítési mélység:
46 mm
Mélység:
480 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
72 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyéb
DIN-sín:
Igen