Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lakáselosztó, falon kívüli, 52modul (4x13), ajtó nélkül, műanyag, 600x250x94mm, fehér(RAL9010), IP30 SN035888 - 101557

EATON
MásolásMásolás
EATON - Lakáselosztó, falon kívüli, 52modul (4x13), ajtó nélkül, műanyag, 600x250x94mm, fehér(RAL9010), IP30 SN035888

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 13

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081014491

Sonepar cikkszám

SN035888

Gyártói cikkszám

101557

Gyártói típuskód

BC-A-4/52-A

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

13

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

választható

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

260 mm

Magasság:

605 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

234 mm

Beépítési mélység:

46 mm

Mélység:

100 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

72 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

Ajtó fajtája:

egyéb

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Falon kív. kiselo. 4sor 52TE ajtó nélkül