EATON - Lakáselosztó, falon kívüli, 52modul (4x13), teli ajtóval, műanyag, 600x250x125mm, fehér(RAL9010), IP40 GT81499 - 101561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 13
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081014538
Sonepar cikkszám
GT81499
Gyártói cikkszám
101561
Gyártói típuskód
BC-A-4/52-TW
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
13
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
260 mm
Magasság:
145 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
234 mm
Beépítési mélység:
46 mm
Mélység:
650 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
72 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen