EATON - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (3x24), átlátszó ajtóval, fém, maszkos szekrény, 600x543x140mm, szürke(RAL7035), IP30 GT85075 - 103110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081029495
Sonepar cikkszám
GT85075
Gyártói cikkszám
103110
Gyártói típuskód
BF-OT-3/72-G-C
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
570 mm
Magasság:
160 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
570 mm
Beépítési mélység:
630 mm
Mélység:
630 mm
Beépítési magasság:
160 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
131 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen