EATON - Lakáselosztó, falon kívüli, 96modul (4x24), teli ajtóval, fém, maszkos szekrény, 750x543x140mm, szürke(RAL7035), IP30 GT09216 - 283045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082830458
Sonepar cikkszám
GT09216
Gyártói cikkszám
283045
Gyártói típuskód
BF-O-4/96-G-C
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
550 mm
Magasság:
150 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
550 mm
Beépítési mélység:
760 mm
Mélység:
760 mm
Beépítési magasság:
150 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
131 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen