EATON - Lakáselosztó műa. ajtó IP30 GT14499 - 275642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 359 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14499
Gyártói cikkszám
275642
Gyártói típuskód
KLV-U-T-3/42-DT
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
359 mm
Szín:
fehér
Magasság:
589 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
40 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó műa. ajtó