EATON - Lakáselosztó sorkapocs sín 25 KAPOCS N/PE GT54105 - 236845
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 190 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 190 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 9 mm
Magasság - 9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082368456
Sonepar cikkszám
GT54105
Gyártói cikkszám
236845
Gyártói típuskód
KLV-KL-25
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
190 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
190 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
9 mm
Magasság:
9 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
7 mm
Mélység:
7 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó sorkapocs sín 25 KAPOCS N/PE