EATON - Lakáselosztó, süllyesztett, 13modul (1x13), teli ajtóval, fém, 275x310x111mm, fehér(RAL9016), IP30 SN037075 - 111495
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 13
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081110551
Sonepar cikkszám
SN037075
Gyártói cikkszám
111495
Gyártói típuskód
BC-NK-I-1/13
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
13
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
310 mm
Magasság:
275 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
84 mm
Mélység:
111 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
85 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; BC-NK süllyesztett acéllemez kiselosztó 1/13