EATON - Lakáselosztó, süllyesztett, 198modul (6x33), átlátszó ajtóval, fém, 1070x750x136mm, fehér(RAL9016), IP30 SN036042 - 103123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 6
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 33
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081029624
Sonepar cikkszám
SN036042
Gyártói cikkszám
103123
Gyártói típuskód
BF-UT-6/198-C
Sorok száma:
6
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
33
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
760 mm
Magasság:
1080 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
720 mm
Beépítési mélység:
127 mm
Mélység:
140 mm
Beépítési magasság:
1020 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
127 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9016
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen