Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lakáselosztó, süllyesztett, 198modul (6x33), átlátszó ajtóval, fém, 1070x750x136mm, szürke(RAL7035), IP30 SN036047 - 103130

EATON
MásolásMásolás
EATON - Lakáselosztó, süllyesztett, 198modul (6x33), átlátszó ajtóval, fém, 1070x750x136mm, szürke(RAL7035), IP30 SN036047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 150 kA

  • Névleges feszültség - 415-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 80-100 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

146 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081029693

Sonepar cikkszám

SN036047

Gyártói cikkszám

103130

Gyártói típuskód

BF-UT-6/198-G-C

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

150 kA

Névleges feszültség:

415-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

80-100 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Pólusszám:

4

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

35.2 W

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Sülly. kompl. inst.elo. átlátszó ajtó, IP30,szürke