EATON - Lakáselosztó, süllyesztett, 198modul (6x33), teli ajtóval, fém, 1070x750x136mm, szürke(RAL7035), IP30 SN036030 - 103102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 6
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 33
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081029419
Sonepar cikkszám
SN036030
Gyártói cikkszám
103102
Gyártói típuskód
BF-U-6/198-G-C
Sorok száma:
6
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
33
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
760 mm
Magasság:
1080 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
720 mm
Beépítési mélység:
127 mm
Mélység:
140 mm
Beépítési magasság:
1020 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
127 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen