EATON - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), teli ajtóval, műanyag, 406x303x103mm, fehér(RAL9003), IP40 GT85623 - 281710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082817107
Sonepar cikkszám
GT85623
Gyártói cikkszám
281710
Gyártói típuskód
BC-U-2/24-TW-ECO
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
303 mm
Magasság:
406 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
103 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
95 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen