EATON - Lakáselosztó, süllyesztett, 39modul (3x13), teli ajtóval, fém, 525x310x111mm, fehér(RAL9016), IP30 SN037077 - 111497
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 13
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081110575
Sonepar cikkszám
SN037077
Gyártói cikkszám
111497
Gyártói típuskód
BC-NK-I-3/39
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
13
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
310 mm
Magasság:
525 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
84 mm
Mélység:
111 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
85 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; BC-NK süllyesztett acéllemez kiselosztó 3/39