Nem visszaküldhető

EATON - Lakáselosztó, süllyesztett, 48modul (4x12), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 715x360x100mm, fehér(RAL9016), IP30 SN044727 - 178804

EATON
MásolásMásolás
EATON - Lakáselosztó, süllyesztett, 48modul (4x12), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 715x360x100mm, fehér(RAL9016), IP30 SN044727

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081741335

Sonepar cikkszám

SN044727

Gyártói cikkszám

178804

Gyártói típuskód

KLV-48UPP-F

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

360 mm

Magasság:

715 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési mélység:

88 mm

Mélység:

100 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

75 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Igen

RAL-szám:

9016

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Sülly. lemez kiselo. IP30 4sor 48TE