EATON - Lakáselosztó, süllyesztett, 72modul (3x24), átlátszó ajtóval, fém, 620x588x136mm, fehér(RAL9016), IP30 SN036037 - 103117
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - üreges fal
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081029563
Sonepar cikkszám
SN036037
Gyártói cikkszám
103117
Gyártói típuskód
BF-UT-3/72-C
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
üreges fal
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
600 mm
Magasság:
630 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
600 mm
Beépítési mélység:
127 mm
Mélység:
140 mm
Beépítési magasság:
630 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
127 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9016
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen