EATON - Lakáselosztó, süllyesztett, 96modul (4x24), teli ajtóval, fém, maszkos szekrény, 770x588x136mm, fehér(RAL9016), IP30 GT13297 - 283049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082830496
Sonepar cikkszám
GT13297
Gyártói cikkszám
283049
Gyártói típuskód
BF-U-4/96-C
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
620 mm
Magasság:
160 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
560 mm
Beépítési mélység:
127 mm
Mélység:
790 mm
Beépítési magasság:
720 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
127 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9016
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen