EATON - Lakáselosztó takarólemez fehér IP30 GT10655 - 279267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 52 mm
Szélesség - 105 mm
Anyag - műanyag
Zsanéros - Nem
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082792671
Sonepar cikkszám
GT10655
Gyártói cikkszám
279267
Gyártói típuskód
KLV-AP-45-W
Magasság:
52 mm
Szélesség:
105 mm
Anyag:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
5 mm
Védettség (IP):
IP30
Gyorsan záró:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Lakáselosztó takarólemez fehér