EATON - Lakatolható szakaszolás SN049732 - 035127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lakatok max. száma - 3
Alkalmas kengyelerősséghez - 2-4 mm
Feliratmezővel - Nem
Anyag - polikarbonát
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080351276
Sonepar cikkszám
SN049732
Gyártói cikkszám
035127
Gyártói típuskód
SVB-PKZ0-E
Lakatok max. száma:
3
Alkalmas kengyelerősséghez:
2-4 mm
Feliratmezővel:
Nem
Anyag:
polikarbonát
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lakat váltókapcsolóhoz ; Lakatolható szakaszolás