Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 100A SN051910 - 080960

EATON
MásolásMásolás
EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 100A SN051910

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 100 A

  • Szélesség - 15 mm

  • Vastagság - 6.4 mm

  • Lamellák száma - 3

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080809609

Sonepar cikkszám

SN051910

Gyártói cikkszám

080960

Gyártói típuskód

CU-BAND3X9X0,8-BU

Névleges üzemi áram:

100 A

Szélesség:

15 mm

Vastagság:

6.4 mm

Lamellák száma:

3

Hosszúság:

2000 mm

Lamella vastagsága:

0.8 mm

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Lamellás szigetelt CU vezető 100A