Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 160A SN050723 - 081367

EATON
MásolásMásolás
EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 160A SN050723

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 160 A

  • Szélesség - 13 mm

  • Vastagság - 8.8 mm

  • Lamellák száma - 6

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080813675

Sonepar cikkszám

SN050723

Gyártói cikkszám

081367

Gyártói típuskód

CU-BAND6X9X0,8-GNYE

Névleges üzemi áram:

160 A

Szélesség:

13 mm

Vastagság:

8.8 mm

Lamellák száma:

6

Hosszúság:

2000 mm

Lamella vastagsága:

0.8 mm

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Lamellás szigetelt CU vezető 160A