Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 200A SN050726 - 081515

EATON
MásolásMásolás
EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 200A SN050726

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 200 A

  • Szélesség - 12 mm

  • Vastagság - 11.2 mm

  • Lamellák száma - 9

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080815150

Sonepar cikkszám

SN050726

Gyártói cikkszám

081515

Gyártói típuskód

CU-BAND9X9X0,8-BK

Névleges üzemi áram:

200 A

Szélesség:

12 mm

Vastagság:

11.2 mm

Lamellák száma:

9

Hosszúság:

2000 mm

Lamella vastagsága:

0.8 mm

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Lamellás szigetelt CU vezető 200A