Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 630A SN050236 - 080836

EATON
MásolásMásolás
EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 630A SN050236

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 630 A

  • Szélesség - 25 mm

  • Vastagság - 15 mm

  • Lamellák száma - 11

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080808367

Sonepar cikkszám

SN050236

Gyártói cikkszám

080836

Gyártói típuskód

CU-BAND11X21X1-GNYE

Névleges üzemi áram:

630 A

Szélesség:

25 mm

Vastagság:

15 mm

Lamellák száma:

11

Hosszúság:

2000 mm

Lamella vastagsága:

1 mm

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Lamellás szigetelt CU vezető 630A