Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 800A (fekete) SN049757 - 119036

EATON
MásolásMásolás
EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 800A (fekete) SN049757

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 800 A

  • Szélesség - 32 mm

  • Vastagság - 14 mm

  • Lamellák száma - 10

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081171736

Sonepar cikkszám

SN049757

Gyártói cikkszám

119036

Gyártói típuskód

CU-BAND10X32X1-BK

Névleges üzemi áram:

800 A

Szélesség:

32 mm

Vastagság:

14 mm

Lamellák száma:

10

Hosszúság:

2000 mm

Lamella vastagsága:

1 mm

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Lamellás szigetelt CU vezető 800A (fekete)