Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Leágazóelem sínről 160A 16-50mm2 vezetékhez G30570 - 200186

EATON
MásolásMásolás
EATON - Leágazóelem sínről 160A 16-50mm2 vezetékhez G30570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 50 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G30570

Gyártói cikkszám

200186

Gyártói típuskód

SV34521

Max. vezetékkeresztmetszet:

50 mm2

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; %Leágazóelem sínről 160A 16-50mm2 vezetékhez