Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - LED 12V sárga, többpontos Q18-nyomógombhoz G67988 - 055714

EATON
MásolásMásolás
EATON - LED 12V sárga, többpontos Q18-nyomógombhoz G67988

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - sárga

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fényáram - 0 lm

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Teljesítményfelvétel - 0.29 W

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080557142

Sonepar cikkszám

G67988

Gyártói cikkszám

055714

Gyártói típuskód

WBLED-GE12

Szín:

sárga

Feszültség fajtája:

DC

Fényáram:

0 lm

Névleges feszültség:

12 V

Teljesítményfelvétel:

0.29 W

Névleges áram:

45 mA

Sugárzási szög:

360 °

Átmérő:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

270 kWh

Átlagos névleges élettartam:

60000 h

Fényforrások ; LED chip ; LED 12V sárga, többpontos Q18-nyomógombhoz