Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - LED-csík 4W, mágneses rögz., hossz: 430mm SN000311 - 170125

EATON
MásolásMásolás
EATON - LED-csík 4W, mágneses rögz., hossz: 430mm SN000311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 4 W

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Csatlakozó aljzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081666249

Sonepar cikkszám

SN000311

Gyártói cikkszám

170125

Gyártói típuskód

DNW-SIL/LED/IR/S/MG

Fényforrás teljesítménye:

4 W

Névleges feszültség:

24-24 V

Feszültség fajtája:

DC

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Hosszúság:

430 mm

Fényérzékelővel:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csatlakozó/kapcsoló

Védettség (IP):

egyéb

Anyag:

alumínium

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Szerelési mód:

mágneses

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; LED-csík 4W, mágneses rögz., hossz: 430mm