Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - LED-elem M22-höz 24V hátsó felerősítésű zöld GT67706 - 216574

EATON
MásolásMásolás
EATON - LED-elem M22-höz 24V hátsó felerősítésű zöld GT67706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 12-30 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 12-30 V

  • Fényforrás színe - zöld

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082165741

Sonepar cikkszám

GT67706

Gyártói cikkszám

216574

Gyártói típuskód

M22-CLEDC-G

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

12-30 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

12-30 V

Fényforrás színe:

zöld

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

12-30 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Rögzítés módja:

padlórögzítés

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; LED-elem M22-höz 24V hátsó felerősítésű zöld