EATON - LED-elem M22-höz 24V mellső felerősítésű kék G68239 - 218061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 12-30 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 12-30 V
Fényforrás színe - kék
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082180614
Sonepar cikkszám
G68239
Gyártói cikkszám
218061
Gyártói típuskód
M22-CLED-B
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
12-30 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
12-30 V
Fényforrás színe:
kék
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
12-30 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen