EATON - LED-elem SWD mellső felerősítésű fehér SN002472 - 115966
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-0 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 30-30 V
Fényforrás színe - fehér
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081157068
Sonepar cikkszám
SN002472
Gyártói cikkszám
115966
Gyártói típuskód
M22-SWD-LED-W
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-0 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
30-30 V
Fényforrás színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
laposdugós csatlakozó
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem