Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Légmegszakító 3p, 3200 A, kikocsizható IP31 SN142088 - 183732

EATON
MásolásMásolás
EATON - Légmegszakító 3p, 3200 A, kikocsizható IP31 SN142088

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 3200 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 66 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1280-3200 A

  • Készülék felépítése - Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081794683

Sonepar cikkszám

SN142088

Gyártói cikkszám

183732

Gyártói típuskód

IZMX40B3-V32W-1

Névleges tartós áram (Iu):

3200 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

66 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1280-3200 A

Készülék felépítése:

Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

1920-32000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

6400-48000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

2

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Veszteségi teljesítmény:

560 W

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP31

Légmegszakító 3p, 3200 A, kikocsizható IP31