Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Lengőkaros zár nyomógombbal GT71109 - 283821

MásolásMásolás
EATON - Lengőkaros zár nyomógombbal GT71109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - lengő fogantyú

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - egyéb

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082838218

Sonepar cikkszám

GT71109

Gyártói cikkszám

283821

Gyártói típuskód

XALP

Fogantyú típusa:

lengő fogantyú

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

egyéb

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Lengőkaros zár nyomógombbal