EATON - Lépcsőházi automata 3 és 4 vez 2300W 0,5-15 perc GT01351 - 268174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Funkció - elektronikus
Kikapcsolási előfigyelmeztetés - nincs
Tápfeszültség típusa - AC
Vezérlőfeszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01351
Gyártói cikkszám
268174
Gyártói típuskód
Z-TLG
Szerelési mód:
DIN-sín
Funkció:
elektronikus
Kikapcsolási előfigyelmeztetés:
nincs
Tápfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Tápfeszültség:
230-230 V
Sorolható / moduláris készülékek ; Lépcsőházi időkapcsoló ; %Lépcsőházi automata 3 és 4 vez 2300W 0,5-15 perc