EATON - Lépcsőházi automata-impulzus kapcsolóval G51771 - 248376
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás
Utánkapcsolás - utánkapcsolható
Tápfeszültség típusa - AC
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G51771
Gyártói cikkszám
248376
Gyártói típuskód
Z-TLS
Szerelési mód:
DIN-sín
Kapcsolási mód:
3- és 4-vezetékes kapcsolás
Utánkapcsolás:
utánkapcsolható
Tápfeszültség típusa:
AC
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Érzékelő izzólámpaáram:
50 mA
Tápfeszültség:
230-230 V