EATON - Lépcsőházi automata takarékvil. kapocsolóval 1 mod G51770 - 248375
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Funkció - elektronikus, kikapcsolásra való előzetes figyelmeztetéssel
Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés - 50%-ig elsötétíteni
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G51770
Gyártói cikkszám
248375
Gyártói típuskód
Z-THZ
Szerelési mód:
DIN-sín
Funkció:
elektronikus, kikapcsolásra való előzetes figyelmeztetéssel
Kapcsolási mód:
3- és 4-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés:
50%-ig elsötétíteni
Tápfeszültség típusa:
AC
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
230-230 V