EATON - M8 négyszög anya SN034764 - 138711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 25 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081354917
Sonepar cikkszám
SN034764
Gyártói cikkszám
138711
Gyártói típuskód
CANU-M8-CS
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
25 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
25 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; M8 négyszög anya